Beli Timbangan Semen di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Damdex Cement Additive (Campuran Semen)
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp88.900

    Damdex Cement Additive (Campuran Semen)
    Deskripsi:
    Damdex multifungsi adalah bahan Additif campuran beton yang mempunyai fungsimeningkatkan nilai kuat tekat beton/kekuatan beton hingga 20% dan mempercepat setting pengerasan beton di 14 hari ( lebih cepat 50% disbanding tanpa Additif ). Selain itu Damdex Multifungsidapat juga digunakansebagai Additif campuran semen untuk melapisi beton supaya lebih kedap air, Additif plesteran dan acian, Additif nat keramik, Additif pemasangan keramik, Additif pemasangan keramik di dalam air ( tanpa dilakukan pengurasan air ), pemasangan batu bata, grouting retak beton/dinding, penyumbatan kebocoran air mengalir.
  2. ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  3. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  4. GRC Board Papan Semen (Pink Board)
    Mulai

    Rp159.900

    GRC Board Papan Semen (Pink Board)
    Deskripsi:
    GRC Board dengan ikuruan tebal sekitar 3.8mm untuk kualitas dan merek tetap no 1 yaitu GRC Board.
    atribut:
    • Size (mm): 4x1220x2440
    • Color: White
  5. GRC Board Papan Semen
    Mulai

    Rp139.900

    GRC Board Papan Semen
    Deskripsi:
    GRC board adalah papan semen yang diperkuat dengan serat selulose yang aman bagi kesehatan (bebas asbes), ringan, tahan kelembaban dan tidak mudah lapuk.
  6. FOSROC Conbextra GP Cementitious Grout (Semen Pengisi Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    FOSROC Conbextra GP Cementitious Grout (Semen Pengisi Celah)
    Deskripsi:
    Conbexlra GP general purpose non-shrink cementitious grout, is supplied as a ready lo use dry powder. The addition of a controlled amount of clean water produces a fowing non-shrink grout for gap thicknesses up to 100 mm. Conbextra GP is a blend of Porliand cement, graded fllers and chemical additives which impart controlled expansion in the plastic state whilst minimising water demand. The low wate rdemand ensures high early strength. The graded tiller is designed to assist uniform mixing and produce a consistent grout. Uses. Conbexlra GP is used for general purpose grouling where it is essenlial to eliminate shrinkage when completely Filling the void between a base plate and a substrate. Such an applicalion would be the grouting of a stanchion base plate. It can also be used roF anchoring a wide range of Fixings. These include masts, anchor bolts and fence posts. Advantages. - Gaseous expansion system compensates tor shrinkage and setllement in the plastic stale. - No metallic iron content to cause slaining. - Pre-packaged material overcomes potential on-site botching variations. - Develops high early strength without the use of chlorides. - High ultimate strength and low permeability ensure the durability of the hardened grout. Technical support. Fosroc offers a comprehensive range of high quality, high performance conslruction products. In addition, Fosroc ofers a worldwide technical support and on-site service to specifiers, end-users arid contractors. Supplier specification. All grouting where shown on Ihe drawing must be carried out using Conbextra GP manufactured by Fosroc and used in accordance with the manufacturer's data sheet. Application instructions. Foundation surface. The substrate surface must be free from oil, grease or any loosely adherent material. If the concrete surface is defective or has lailance, fl must be cut back to a sound base. Bolt holes and fixing pockets must be blown clean of any dirt or debris. Pre-soaking. Several hours prior to grouting the area of cleaned foundation should be flooded with fresh water. Immedialoly before grading takes place any free water should be removed with particular care being taken ID blow out all bolt holes and pockets. Base plate. It is essential that this is dean and free from oil, grease or scale. Air pressure relief holes should be provided to allow venting of any isolated high spots. Levelling shims. If these are to be removed after the grout has hardened, they should be treated with a thin layer of grease. Formwork. The formwork should be constructed to the leakproof. This can be achieved by using foam rubber strip or mastic sealant beneath the constructed formwork and between joints. In some cases it is practical to use a sacrificial semi-dry sand and cement formwork. The formwork should include outlets for pre-soaking. Unrestrained surface area. This must be kept to a minimum. Generally the gap width between the perimeter formwork and the plate edge should not exceed 150 mm on the pouring side and 50 mm on the opposite side. It is advisable where practical to have no gap at the fank sides.
    atribut:
    • Consistency Yield (L): Trowellable 12, Flowable 13.25
  7. GRC Board Papan Semen (Ciluk Board)
    Mulai

    Rp109.900

    GRC Board Papan Semen (Ciluk Board)
    Deskripsi:
    GRC Board berukuran 4mm, dengan permukaan agak kasar dari pada GRC Board 4mm standart.
    atribut:
    • Size (mm): 3.8x1220x2440
    • Color: White
  8. MU Perekat Keramik CeraFix
    Mulai

    Rp209.900

    MU Perekat Keramik CeraFix
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan keramik (Porous Tile) pada dinding dan lantai. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen.
    atribut:
    • Packaging (kg): 25
    • Air Consumption (L/kg): 5.5-6/25
    • Thickness (mm): 3
    • Dispersibility (m²/kg): 5/25
  9. SHINWA Square
    45%
    Mulai

    Rp64.900

  10. Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.
    atribut:
    • Type: Thick Wide
    • Material: Stainless Steel
  11. Niigata Seiki (SK) Carpenter Ruler Mini (Penggaris Tukang / Siku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  12. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  13. Avian Aries Wall Paint 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp71.900

    Avian Aries Wall Paint 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Cat Tembok Aries Gold memberikan keindahan dengan pilihan warna - warna menarik untuk berbagai ruangan dalam rumah Anda. Kegunaan dan Keistimewaan: - Cat interior dengan pilihan warna menarik - Bisa untuk applikasi permukaan tembok baru /lama, beton, plaster, asbes
    atribut:
    • Finishing: Matt
    • Size (kg): 5.0
    • Theoretical Spread (m²/kg): 2-4 (per layer)
    • Dry Layer Consistency (µm): 60 ± 10
    • Solid Content (%): 60-70
    • Consistency: 105-110 KU (at 30°C)
    • Wet Layer Consistency (µm): 92 ± 10
  14. TRUSCO Square Silver
    Mulai

    Rp399.900

    TRUSCO Square Silver
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS420J2)
    • Perpendicularity: no more than +-0.1mm at 100mm
  15. KANSAI PAINT Wall Paint Property 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    11%
    Mulai

    Rp889.900

    KANSAI PAINT Wall Paint Property 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    JENIS : Cat tembok bermutu dengan resin emulsion yang larut dalam air, diperkuat dengan pigment dan bahan baku pembantu lain yang terpilihKEGUNAAN : Untuk dekorasi dan proteksi segala jenis permukaan bangunan di bagian dalam dan luar termasuk batu bata, concrete block, hardboard, asbestos, plywood, tembok semen plesteranSIFAT :- Penampilan lapisan cat : matt- Mudah diaplikasikan- Daya tutup baikPERSIAPAN PERMUKAAN :- Semua permukaan tembok harus dalam keadaan bersih dan kering- Amplas atau kerok bersih permukaan cat yang lama (terkhusus tembok yang berjamur dan lembab)PROSES PENGECATAN :- Untuk pengecatan tembok baru, dianjurkan mengaplikasikan HI-SEALER (249-012) sebanyak 1x lapisan sebagai cat dasar penahan alkali dan VINY PLAMUR (247-014) untuk meratakan permukaaan tembok (untuk pengecatan tembok luar tidak dianjurkan mengaplikasikan VINY PLAMUR)- Untuk lapisan terakhir aplikasikan cat tembok PROPERTY sebanyak 2-3 lapisan
    atribut:
    • Theoretical Scattering (m²/kg): 8-10
    • Thick Paint Layer (microns/coat): 23-30
    • Application Method: Brush, roll and spray
    • Touch Dry Time (minute): 30
    • Dissolvent: Clean Water
    • Dilution Ratio (%): 15-20
    • Perfect Dry Time (hour): 2
    • Repaint: After 1 hour
    • Size (kg): 25
    • Specific Gravity: 1.5 ± 0.03
  16. Kenmaster Skop Besar Gagang Pendek
    Mulai

    Rp17.900

    Kenmaster Skop Besar Gagang Pendek
    Deskripsi:
    Kenmaster Skop Kecil Gagang Pendek (Hitam) sangat cocok bagi anda yang hobi berkebun. Dapat juga dibawa ke pantai untuk bermain pasir bersama anak-anak.- Ringan dan praktis.- Multifungsi.- Aman di pakai.- Mudah di bawa kemana saja.- Berfungsi sebagai alat menggali saat bercocok tanam.- Bisa di fungsikan sebagai alat aduk semen juga.- Cocok untuk dewasa maupun anak-anak.- Ukuran panjang 28 Cm.- Ujung Sekop Lancip memudahkan saat menggali tanah atau tekstur.
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Length (cm): 28
Daftar Harga Timbangan Semen Terbaru October 2026
Damdex Cement Additive (Campuran Semen)Rp88.900
ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)Rp1.499.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
GRC Board Papan Semen (Pink Board)Rp159.900
GRC Board Papan SemenRp139.900
FOSROC Conbextra GP Cementitious Grout (Semen Pengisi Celah)Rp139.900
Kennedy Scale Tang Scraper with BI Material Grip (Pengikis Cat Otomotif)Rp149.900
GRC Board Papan Semen (Ciluk Board)Rp109.900
Mitutoyo Vernier Caliper with Metric/Inch Dual Scale (Jangka Sorong)Rp569.900
MU Perekat Keramik CeraFixRp209.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)